{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M27 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 3 mm | |
Zunanji ⌀ | 65 mm | |
Višina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140460 M27 | |
EAN/GTIN | 4062406233440 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti M27
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
191,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 65 | 65 |
Kot profila | 60 | 60 |
Vrsta navoja | M | M |
Velikost navoja | M27 | M27 |
Višina | 25 | 25 |
Smer rezanja | desni | desni |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |