{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 2,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 45 mm | |
Višina | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140460 M20 | |
EAN/GTIN | 4062406233426 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti M20
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
72,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 45 | 45 |
Višina | 18 | 18 |
Smer rezanja | desni | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Korak | 2,5 | 2,5 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |