{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Master TM | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 | ZYL00600100 | |
| Oblika vpenjala | oblika A | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0060 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 36 mm | |
| Premer vpenjala, tolerančni razred ISO | 6 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,008 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HA | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo); S (materiali, ki se težko obdelujejo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Premer rezila | 3,1 mm | |
| Dolžina rezila | 10,13 mm | |
| Vrsta navoja | M | |
| Korak navoja | 0,7 mm | |
| Nazivni premer navoja, metrični | 4 mm | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 4 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 15 stopinj | |
| Naklon spirale | 36,346 mm | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Notranja/zunanja uporaba | znotraj | |
| Polni profil | Ne | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 22 mm | |
| Uporabna dolžina | 36 mm | |
| Skupna dolžina | 58 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 58 mm | |
| Največja hitrost | 30.000 min-1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 13 | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | navojni rezkar |
| Številka izdelka | 139641 M4 | |
| EAN/GTIN | 4062406240820 | |
| Številka proizvajalca | 139641 M4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |