VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2×D, AlTiN, MF: 4X0,5

Št. art.: 139686 4X0,5
Popust
223,20 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M4×0,5
Prevleka AlTiN
Vrsta navoja MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 0,5 mm
Nazivni ⌀ DC 3,29 mm
Dolžina rezil Lc 8,25 mm
Dolžina držala Ls 38,1 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
⌀ vratu D1 5 mm
Vrednost za programiranje grezenja L1 8,86 mm
Notranje hlajenje da
Število zob Z 4
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Delitev rezil neenakomerna
Kot grezila 90 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,02 mm
Profil navoja Polni profil
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 8,25 mm
Serija Master TM
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139686 4X0,5
EAN/GTIN 4067263126782
Številka proizvajalca 139686 4X0,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Najnovejša generacija prevleke HiPIMS na osnovi AlTiN.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Prednosti:

Grezilo na strani držala za 90°-grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite s št. 139686 + 129100 HB
Oblika HE: naročite s št. 139686 + 129100 HE

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse