{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta navoja | M | |
| Rezalni material | HSS-E-PM | |
| prevleka | TiAlN | |
| Navoj D | M3x0,5-6HX | |
| Korak navoja | 0,5 mm | |
| Premer jedrne luknje | 2,5 mm | |
| Nazivni premer navoja, metrično D | 3 mm | |
| Celotna dolžina L | 56 mm | |
| Premer držala DS | 3,5 mm | |
| Zev štirirobega ključa □ | 2,7 mm | |
| Razred tolerance navoja | ISO 2X 6HX | |
| Oblika prisekanega dela | C | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Standard | DIN 371 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00350105 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo s štirikotnikom | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 3,5 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h9 | |
| Dolžina držala LS | 33,9 mm | |
| Olje | primerno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Master Tap | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer | |
| Število korakov navoja | 10 | |
| Premer zareza | 2,44 mm | |
| Dolžina rezalnega dela navoja Lc | 5,4 mm | |
| Dolžina zareza | 1,25 mm | |
| Nastavni kot | 8 stopinj | |
| Število rezil | 3 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Naklon spirale | 9,4 mm | |
| Tip orodja za navoje | strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
| Zasnova rezalnega dela | z utorom za mazanje in umazanijo | |
| Do globine (x premer) | 2,5 | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Premer jedrne luknje orientacijska vrednost | 2,5 mm | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Ojačano držalo | Da | |
| Spuščeno držalo | Ne | |
| Normirana dolžina L | 56 mm | |
| odrezovalna skupina | H (trdi materiali); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo); S (materiali, ki se težko obdelujejo) | |
| rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HSS-E-PM | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina L1 | 7,5 mm | |
| Masa | 5 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj (EGI) | |
| Barvni prstan | rdeča | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 135371 M3 | |
| EAN/GTIN | 4062406236779 | |
| Številka proizvajalca | 135371 M3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |