Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM z notranjim hlajenjem/oblika C 6HX M16

Št. art.: 135965 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M16
Prevleka AlTiX
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 12 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine 14 mm
⌀ navoja 16 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 40 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135965 M16
EAN/GTIN 4045197899651

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM, za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico