Pribor/nadomestni deli za mikro mazalni sistem, Tip: GL

Št. art.: 130102 GL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pribor za Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S
Oznaka proizvajalca Garant
Barva srebro
Specifika Ausführung: Microinjektor für DL und GL ≤ M2,5 (KL-⌀ ≤ 2,1 mm); Hinweis: Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.; Typ: GL
Nadomestni del ali pribor Pribor
Vrsta izdelka Microschmiersystem Zubehör
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130102 GL
EAN/GTIN 4045197065193
Številka proizvajalca 130102 GL
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Mikro mazalni sistem art. 130100 vel. S.

Opomba:

Pri uporabi glavnega cilindra art. 130102 vel. XL se mera L2 poveča iz 100 mm na 130 mm in mera Lcelotna iz 150 mm na 180 mm.