MK vpenjalni trn, Tip: 2/19

Št. art.: 118920 2/19
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost morsekonusa MK 2
⌀ držala 19 mm
za ⌀ svedra za vrtanje z jedrom 12 mm - 60 mm
Hladilno mazanje ročna
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 118920 2/19
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197038258
Kopiraj
Številka proizvajalca 118920 2/19
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje svedrov za vrtanje z jedrom v stoječe steberne vrtalne stroje.

Primerno za:

Sveder za vrtanje z jedrom z držalom Weldon ⌀ 19 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico