Maska za zaščito dihal 1921

Št. art.: 098593 1921
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098593 1921
EAN/GTIN 7310610019211
Številka proizvajalca 1921

Opis

Izvedba:

Maska za umetno dihanje Cederroth je pripomoček za pravilno umetno dihanje „usta na usta“. Hkrati zmanjšuje tveganje pri stiku osebja za prvo pomoč s poškodovanci. Maska za umetno dihanje je sestavljena iz krpe iz umetne mase s protipovratnim ventilom. Jasna navodila so natisnjena neposredno na krpi. Na krpi iz umetne mase so natisnjena jasna navodila za metodo umetnega dihanja „usta na usta“ in namestitev maske čez obraz poškodovanca. Na protipovratnem ventilu je vidno, katera stran (zelena) mora biti obrnjena proti osebi, ki nudi prvo pomoč, in katera stran (rdeča) proti ustom poškodovanca. Velikost krpe iz umetne mase zmanjšuje nevarnost, da bi oseba, ki nudi prvo pomoč, prišla v stik s krvjo ali izbljuvkom poškodovanca. Oblika ustnika osebo, ki nudi prvo pomoč, prisili, da na široko odpre usta in ustnice trdno pritisne ob usta poškodovanca ter s tem prepreči uhajanje zraka. Protipovratni ventil je opremljen z velikimi luknjami. Tako se zmanjša upor. Na ta način lahko oseba, ki nudi prvo pomoč, umetno dihanje izvaja tudi dalj časa.

Vsebina:

1 × maska za umetno dihanje s protipovratnim ventilom.
  • Pripomoček za umetno dihanje „usta na usta“.
  • Jasna navodila so natisnjena neposredno na krpi.