• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Máscaras de protección respiratoria 1921

Número de artículo: 098593 1921
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Máscara con filtro de partículas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098593 1921
EAN / GTIN 7310610019211
Número del fabricante 1921

Descripción

Ejecución:

La máscara respiratoria Cederroth es un medio auxiliar para la respiración boca a boca correcta. Al mismo tiempo reduce el riesgo en caso de contacto del personal de primeros auxilios y los heridos. La máscara respiratoria se compone de una tela de plástico con válvula de retención. Instrucciones claras impresas directamente en el paño. En la tela de plástico están impresas unas instrucciones claras para el método de respiración boca a boca y la disposición de la máscara sobre la cara del herido. La válvula de retención señala qué lado corresponde a la persona que presta los primeros auxilios (verde) y qué lado (rojo) a la boca del herido. El tamaño de la tela de plástico reduce el peligro de que la persona que presta los primeros auxilios entre en contacto con sangre o vómito del herido. La configuración de la boquilla obliga a que la persona que presta los primeros auxilios abra mucho la boca y cierre los labios con fuerza en torno a la boca del herido, de forma que esté asegurado un cierre estanco. La válvula de retención está provista de orificios grandes. Así se reduce la resistencia. De esta forma, la persona que presta los primeros auxilio también aguanta la respiración durante un tiempo relativamente largo.
 

Contenido:

1 máscara respiratoria con válvula de retención.
  • Medio auxiliar para la respiración boca a boca.
  • Instrucciones claras impresas directamente en el paño.