Mascherina di protezione 1921

Codice art.: 098593 1921
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Maschera con filtro antipolvere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098593 1921
EAN / GTIN 7310610019211
Codice del produttore 1921

Descrizione

Esecuzione:

La maschera respiratoria Cederroth è lo strumento ideale per una corretta respirazione bocca a bocca. Allo stesso tempo riduce i rischi in caso di contatto tra soccorritori e feriti. La maschera respiratoria consiste in un panno sintetico con valvola di non ritorno. Le istruzioni di utilizzo sono stampate direttamente sul panno. Sul panno sintetico sono infatti riportate le istruzioni necessarie su come effettuare la respirazione bocca a bocca e sistemare la maschera sopra il volto del ferito. La valvola di non ritorno indica quale lato deve essere rivolto verso il soccorritore (verde) e quale verso la bocca del ferito (rosso). Grazie alle sue dimensioni, il panno sintetico riduce il rischio che il soccorritore venga a contatto con il sangue o altri liquidi biologici del ferito. La forma della bocca obbliga il soccorritore a tenere la bocca ben aperta e a far aderire le labbra alla bocca del ferito, impedendo così la fuoriuscita di aria. La valvola di non ritorno è dotata di fori larghi che consentono di ridurre la resistenza. In questo modo il soccorritore può eseguire la respirazione anche per una durata maggiore.

Contenuto:

1× maschera respiratoria con valvola di non ritorno.
  • Pratico strumento per la respirazione bocca a bocca.
  • Le istruzioni di utilizzo sono stampate direttamente sul panno.