Andningsskyddsmask 1921

Art-nr: 098593 1921
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Partikelfiltermask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098593 1921
EAN/GTIN 7310610019211
Tillverkarens nummer 1921

Benämning

Utförande:

Cederroth-andningshjälpmasken är ett hjälpmedel för korrekt mun mot mun-andningshjälp. Samtidigt minskar den riskerna vid kontakten mellan hjälpare och skadade. Andningshjälpmasken består av en plastduk med backventil. Tydliga anvisningar finns tryckta direkt på duken. På plastduken finns en tydlig bruksanvisning för mun mot mun-andningshjälpmetoden och för hur masken ska anbringas över den skadades ansikte. Backventilen visar vilken sida (den gröna) som ska vara vänd mot hjälparen och vilken sida (den röda) som ska vara vänd mot den skadades mun. Plastduken är så stor att det finns mindre risk för att hjälparen kommer i beröring med den skadades blod eller uppkastningar. Munstycket är utformat så att hjälparen måste öppna munnen helt och sluta läpparna fast om den skadades mun för att säkerställa en tät anslutning. Backventilen är försedd med stora hål. Det minskar motståndet. På så sätt orkar hjälparen fortsätta andningshjälpen också under en längre stund.

Innehåll:

1 st andningshjälpmask med backventil.
  • Hjälpmedel för mun mot mun-andningshjälp.
  • Tydliga anvisningar finns tryckta direkt på duken.