Adembeschermingsmasker 1921

Artikelnummer: 098593 1921
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Partikelfiltermasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098593 1921
EAN/GTIN 7310610019211
Nummer fabrikant 1921

Omschrijving

Uitvoering:

Het Cederroth beademingsmasker is een hulpmiddel voor de correcte mond-op-mondbeademing. Tegelijkertijd zorgt het voor een lager risico bij het contact tussen hulpverleners en gewonden. Het beademingsmasker bestaat uit een kunststof doek met terugslagklep. Duidelijke instructies direct op de doek geprint. Op de kunststof doek zijn duidelijke instructies geprint voor de mond-op-mondbeademingsmethode en de plaatsing van het masker over het gezicht van de gewonde. De terugslagklep geeft aan welke zijde (groen) naar de hulpverlener en welke zijde (rood) naar de mond van de gewonde moet wijzen. Het formaat van de kunststof doek verkleint het gevaar dat de hulpverlener in aanraking komt met bloed of braaksel van de gewonde. De vormgeving van het mondstuk dwingt de hulpverlener de mond wijd te openen en de lippen stevig rond de mond van de gewonde te plaatsen, zodat een dichte afsluiting gegarandeerd is. De terugslagklep is voorzien van grote gaten. Hierdoor wordt de weerstand verminderd. Op deze wijze houdt de hulpverlener de beademing ook langere tijd vol.

Inhoud:

1 × Beademingsmasker met terugslagklep.
  • Hulpmiddel voor de mond-op-mondbeademing.
  • Duidelijke instructies direct op de doek geprint.