Masques de protection respiratoire 1921

Réf.: 098593 1921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Masques à filtres à particules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098593 1921
EAN / GTIN 7310610019211
Réf. fabricant 1921

Description

Exécution:

Le masque respiratoire Cederroth permet de pratiquer correctement le bouche-à-bouche. Il réduit également les risques en cas de contact entre le secouriste et la victime. Le masque respiratoire est composé d'une toile plastifiée avec clapet de retenue. Instructions claires imprimées directement sur la toile. Des instructions claires décrivant la méthode du bouche-à-bouche et la façon de poser le masque sur le visage de la victime sont imprimées sur la toile plastifiée. Le clapet de retenue indique le côté à placer vers le secouriste (vert) et le côté à placer sur la bouche de la victime (rouge). Les dimensions de la toile plastifiée réduisent le risque que le secouriste entre en contact avec le sang ou les vomissures de la victime. La forme de l'embout contraint le secouriste à ouvrir largement la bouche et à coller très étroitement ses lèvres autour de la bouche de la victime, de manière à garantir une étanchéité parfaite. Le clapet de retenue est pourvu de grands trous, ce qui diminue la résistance. Le secouriste peut ainsi prolonger la séance de respiration artificielle.

Contenu:

1 × masque respiratoire avec clapet de retenue.
  • Equipement pour le bouche-à-bouche.
  • Instructions claires imprimées directement sur la toile.