Komfortna zaščitna očala uvex pheos cx2, Barva stekel: YELLOW

Št. art.: 096574 YELLOW
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: Zaušne blazinice
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 FTKN
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja Zaušne blazinice
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096574 YELLOW
EAN/GTIN 4066853023623
Številka proizvajalca 9198015
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Zaščitna očala sodobne in športne oblike prepričujejo z inovativnostjo in udobjem nošenja. Zaradi neposredno brizgane čelne in nosne naležne površine zagotavljajo očala optimalno pokritost predela oči in odlično zaščito tudi pri delih nad glavo. Stekla s prevleko uvex supravision excellence se na notranji strani ne zarosijo in so izredno odporna proti praskam in kemikalijam na zunanji strani. Tehnologija s Twist lokom omogoča optimalno prilagoditev na vsako obliko glave. Ozka geometrija loka poleg tega omogoča udobno kombiniranje z drugo osebno varovalno opremo.
Z rumenim steklom za dojemanje z večjim kontrastom (mrak, megla, rahel dež).

Standard:

EN 166
EN 170