{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Gafas de patillas | |
| Tinte de los cristales | Transparente | |
| Identificación del cristal | 2C-1,2 3M 1 FTKN | |
| Características cristal | No se empaña; Protección UV estándar; resistente a los arañazos | |
| Características montura | Almohadillas en las patillas; Banda para la cabeza; Marco de espuma; Patillas desmontables | |
| Resistencia mecánica/térmica del cristal | F; K; N; T | |
| Norma | EN 166; EN 170 | |
| Material cristal | Policarbonato | |
| Serie | Solus™ | |
| Denominación del fabricante | Solus™ 1000 | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Sobregafas | no | |
| Identificación de la montura | EN 166 FT CE | |
| Código del fabricante del marco | 3M | |
| Normas de referencia del marco | EN 166 | |
| Resistencia mecánica/térmica del marco | F; T | |
| Color | azul; transparente | |
| Tipo de filtro de los cristales | 2C | |
| Nivel de tintado del cristal | 1,2 | |
| Código del fabricante del cristal | 3M | |
| Clase óptica del cristal | 1 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 096211 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 4054596062962 | |
| Número del fabricante | 7100080184 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |