• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Lunettes de protection confort Solus™ 1000

Réf.: 096211 CLEAR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
424 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lunettes
Teinte des verres transparence
Identification des verres 2C-1,2 3M 1 FTKN
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; propriété antibuée; protection contre les UV standard
Caractéristiques cadre branches amovibles; coussinets; monture en mousse; serre-tête utilisable
Résistance mécanique / thermique oculaire F; K; N; T
Norme EN 166; EN 170
Matériau disque polycarbonate
Série Solus™
Référence fabricant Solus™ 1000
Directive / Marquage marquage CE
Surlunettes non
Identification de la monture EN 166 FT CE
Identification du fabricant monture 3M
Normes de référence monture EN 166
Résistance mécanique / thermique monture F; T
Couleur bleu; transparent
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire 3M
Classe optique oculaire 1
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 096211 CLEAR
EAN / GTIN 4054596062962
Réf. fabricant 7100080184
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Lunettes de protection confort à pont souple et branches à extrémités caoutchoutées. Il est possible de fixer un joint en mousse sur les lunettes pour une protection renforcée, par ex. en cas de dégagement de poussière. Les branches amovibles peuvent être remplacées par un serre-tête fourni, pour un effet d'étanchéité renforcé. Le revêtement 3M™ Scotchgard présente d'excellentes propriétés de protection antibuée et de résistance aux rayures.

Norme:

EN 166; EN 170