Kényelmes védőszemüveg készlet Solus™ 1000 CLEAR

Cikkszám: 096211 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható
  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló
  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Levehető szárak
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Solus™
Keret jelölése EN 166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 3M 1 FTKN
Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló
UV védelem Standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Levehető szárak
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096211 CLEAR
EAN / GTIN 4054596062962
Gyártó száma 7100080184

Leírás

Kivitel:

Kényelmes védőszemüveg puha orrnyereggel és gumírozott végű szárakkal. A nagyobb védelem érdekében, pl. nagyobb porterhelésnél, opcionálisan szivacskeret rögzíthető a szemüvegre. A levehető szárak kicserélhetőek a mellékelt fejpántra, ami még szorosabb illeszkedést eredményez. A 3M™ Scotchgard bevonat kitűnő páramentességet és karcállóságot biztosít.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok