• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Komfortní ochranné brýle Solus™ 1000

Artiklové číslo: 096211 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč Čiré
Označení zorníku 2C-1,2 3M 1 FTKN
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; Standardní ochrana proti UV záření
Vlastnosti rámu Možnost použití náhlavní pásky; Odnímatelné straničky; Polstrované obroučky; Pěnový rámeček
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Materiál kotouče Polykarbonát
Řada Solus™
Označení výrobce Solus™ 1000
Směrnice/označování Značka CE
Krycí brýle ne
Označení rámu EN 166 FT CE
Identifikace výrobce, rám 3M
Barva Modrá; Transparentní
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo 3M
Optická třída skla 1
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096211 CLEAR
EAN / GTIN 4054596062962
Číslo výrobce 7100080184
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Komfortní ochranné brýle s měkkým nosníkem a pogumovanými konci stranic. Pro dodatečnou ochranu, např. při zvýšené prašnosti, lze na brýle volitelně upevnit pěnový rámeček. Snímatelné stranice lze nahradit dodávanou páskou, která vede k lépe těsnícímu usazení. Povlak 3M™ Scotchgard zajišťuje výtečnou odolnost proti zamlžení a poškrábání.

Norma:

EN 166; EN 170