{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| EN 60903 kategorija A (kisline) | da | |
| EN 60903 kategorija C (ekstremno nizke temperature) | da | |
| EN 60903 kategorija H (ozon) | da | |
| Vsebina | 1 | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Masa | 97,6 g | |
| Področje uporabe | Večnamensko; Heavy Duty | |
| Standard | Zaščita pred radioaktivnostjo (EN421) | |
| Nosilni material | Lateks | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Maksimalna zaščita pred napetostjo | 1.000 V | |
| Dolžina | 360 mm | |
| Barva | črna/rdeča | |
| Razred zaščite | 0 | |
| EN 60903 | AZC | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za elektrikarje | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za elektrikarje |
| Številka izdelka | 094919 9 | |
| EAN/GTIN | 076490104719 | |
| Številka proizvajalca | RIG014B | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |