Rokavice za elektrikarje, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094919 10
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Zaščita pred radioaktivnostjo (EN421)
  • Razred zaščite: 0

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN 60903 kategorija A (kisline) da
EN 60903 kategorija C (ekstremno nizke temperature) da
EN 60903 kategorija H (ozon) da
Vsebina 1
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 97,6 g
Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
Standard Zaščita pred radioaktivnostjo (EN421)
Nosilni material Lateks
Velikost rokavic 10
Maksimalna zaščita pred napetostjo 1.000 V
Dolžina 360 mm
Barva črna/rdeča
Razred zaščite 0
EN 60903 AZC
Vrsta rokavic Delovne rokavice za elektrikarje
Vrsta izdelka Delovne rokavice za elektrikarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094919 10
EAN/GTIN 076490055677
Številka proizvajalca RIG014B
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Izolacijske rokavice za elektrikarje Marigold podjetja Ansell iz čistega naravnega lateksa so izdelane za izjemno prilagodljivost in gibljivost prstov. Anatomska oblika v naravnem položaju dlani med mirovanjem in prsti, ki niso razprti, preprečujejo hitro utrujenost rok.

Specifikacija:

Dela s tveganjem kontaktne napetosti WS ≥ 1000 V.