Par delovnih rokavic K01-424, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094584 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 pari
  • Koraki naročila: 12 pari
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Kyorene Pro Graphene
Oznaka proizvajalca K01-424
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 D
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 3
Odpornost proti urezu (TDM) D
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Material prevleke, popolna prevleka Nitril pena
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 4X43D
Barva modra
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosilni material kyorene-Pro-Graphene HV
Prevleka popolna prevleka
Lastnosti certificirano za stik z živili; primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094584 7
EAN/GTIN 4059904169616
Številka proizvajalca K01-424-7
Proizvajalec/odgovorna oseba QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Opis

Izvedba:

Serija Kyorene Pro Graphene. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s predivom Kyorene-Pro Graphene brez dodajanja steklenih in jeklenih vlaken. Inovativna podlaga ima bakteriostatični učinek in uravnava temperaturo za prijetno počutje. Nevtralizacija vonja za dolgotrajen svež vonj rokavic.
Kyorene K01-424. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z zaščito stopnje D in modro nitrilno polno prevleko.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript