Paire de gants K01-424, Taille des gants: 7

Réf.: 094584 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Kyorene Pro Graphene
Référence fabricant K01-424
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 3
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Matériau revêtement, revêtement complet Mousse nitrile
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 4X43D
Couleur bleu
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 7
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat kyorene-Pro-Graphene HV
Revêtement revêtement complet
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; compatibilité écrans tactiles
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094584 7
EAN / GTIN 4059904169616
Réf. fabricant K01-424-7
Fabricant/personne responsable QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Description

Exécution:

Série Kyorene Pro Graphene. Gants anti-coupures avec fil en graphène Kyorene-Pro sans ajout de fibres de verre et d’acier inoxydable. Le substrat innovant a un effet bactériostatique et régule la température pour un port confortable. Neutralisation des odeurs pour une odeur de fraîcheur persistante des gants.
Kyorene K01-424. Gants anti-coupures avec niveau de protection D et revêtement intégral en nitrile bleu.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.