Pirštinių pora K01-424, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094584 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 poros
  • Užsakymo žingsniai: 12 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Kyorene Pro Graphene
Gamintojo pavadinimas K01-424
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 D
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 3
Atsparumas įpjovimui (TDM) D
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Puta iš nitrilo
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4X43D
Spalva mėlyna
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga kyorene-Pro-Graphene HV
Danga viso paviršiaus danga
Savybės sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094584 7
EAN / GTIN 4059904169616
Gamintojo numeris K01-424-7
Gamintojas / atsakingas asmuo QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Aprašymas

Modelis:

Kyorene Pro Graphene serija. Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės su Kyorene-Pro Graphene pluoštu be stiklo ir nerūdijančio plieno pluoštų. Naujoviška medžiaga turi antibakterinį poveikį ir reguliuoja temperatūrą, kad jaustumėtės patogiai. Neutralizuoja kvapus, todėl nuolat užtikrinamas gaivus pirštinių kvapas.
Kyorene K01-424. Nuo įpjovimų saugančios pirštinės, apsaugos lygis D su mėlyna nitrilo danga.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.