Par de guantes K01-424, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094584 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Kyorene Pro Graphene
Denominación del fabricante K01-424
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 D
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 3
Resistencia al corte (TDM) D
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Espuma de nitrilo
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4X43D
Color azul
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Kyorene-Pro-Graphene HV
Recubrimiento Recubrimiento completo
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094584 7
EAN / GTIN 4059904169616
Número del fabricante K01-424-7
Fabricante/responsable QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descripción

Ejecución:

Kyorene Pro Graphene Serie. Guantes protectores frente a cortes con hilo Kyorene-Pro Graphene sin fibras de vidrio ni acero inoxidable añadido. El innovador material de base tiene un efecto bacteriostático y regula la temperatura para una agradable sensación de uso. Neutraliza los olores para un olor fresco y duradero en los guantes.
Kyorene K01-424. Guante protector frente a cortes con nivel D de protección contra cortes y revestimiento completo de nitrilo azul.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.