Pereche de mănuşi K01-424, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094584 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Kyorene Pro Graphene
Denumirea producătorului K01-424
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 3
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Strat de acoperire complet Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4X43D
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Kyoren-Pro-Graphene HV
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094584 7
EAN / GTIN 4059904169616
Număr producător K01-424-7
Producător/responsabil QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descriere

Execuţie:

Seria Kyorene Pro Graphene. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu fire Kyorene-Pro Graphene fără adăugarea de fibre de sticlă și oțel inoxidabil. Materialul de bază inovator are un efect bacteriostatic și reglează temperatura pentru o senzație confortabilă în timpul purtării. Neutralizarea mirosurilor pentru un miros proaspăt persistent al mănușilor.
Kyorene K01-424. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu treaptă de protecție la tăiere nivel D și acoperire completă cu nitril albastru.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.