Par delovnih rokavic 00–863, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094587 7
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 pari
  • Koraki naročila: 12 pari
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Kyorene Pro Graphene
Oznaka proizvajalca 00-863
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 F
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) F
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Poliuretan (PU)
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 koda 4X32F
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe preciznost
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material kyorene-Pro-Graphene HV
Prevleka prevleka dlani
Podloženo ne
Lastnosti primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094587 7
Številka proizvajalca 00-863-7
Proizvajalec/odgovorna oseba QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Opis

Izvedba:

Serija Kyorene Pro Graphene. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s predivom Kyorene-Pro Graphene brez dodajanja steklenih in jeklenih vlaken. Inovativna podlaga ima bakteriostatični učinek in uravnava temperaturo za prijetno počutje. Nevtralizacija vonja za dolgotrajen svež vonj rokavic.
Kyorene 00-863. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi F in z robustnim PU-premazom na dlaneh.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.