Delovne rokavice, par HyFlex® 11-724, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094488 8
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,40 € / 1 par
  • od 12 par
    7,83 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.270 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Oznaka proizvajalca HyFlex® 11-724
Smernica/oznaka oznaka CE
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 B
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 3
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) B
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Poliuretan (PU)
EN 388 koda 4342B
Barva sive; bela
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 8
Področje uporabe preciznost
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material nit Intercept
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti prijazno za kožo alergikov; zračen
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 208 mm
Skupna masa 24,3 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094488 8
EAN/GTIN 10076490052864
Številka proizvajalca 11-724/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-724. Zračne delovne rokavice za zaščito pred vrezi, z novo razvito nitjo INTERCEPT™, za visoko udobje nošenja in dobro gibljivost prstov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse