Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-724, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094488 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    66,53 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    55,41 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.296 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Producentbetegnelse HyFlex® 11-724
Politik / mærkning CE-mærkning
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 3
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) B
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
EN 388-kode 4342B
Farve grå; hvid
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 8
Anvendelsesområde præcision
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale intercept-garn
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber allergiker-hudvenlig; åndbart
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 208 mm
Vægt, samlet 24,3 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094488 8
EAN/GTIN 10076490052864
Producentnummer 11-724/8
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-724. Åndbare skærebeskyttelseshandsker med nyudviklet INTERCEPT™-garn med høj brugerkomfort og god fingerbevægelighed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.