• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pár rukavic HyFlex® 11-724, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094488 8
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    234,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    196,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
1 219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Označení výrobce HyFlex® 11-724
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 B
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 3
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) B
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
EN 388 Code 4342B
Barva Šedá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Příze Intercept
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Celková délka L 208 mm
Hmotnost celkem 24,3 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094488 8
EAN / GTIN 10076490052864
Číslo výrobce 11-724/8
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-724. Prodyšné ochranné rukavice proti prořezání s nově vyvinutou přízí INTERCEPT™ pro vysoký komfort nošení a dobrou pohyblivost prstů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.