Delovne rokavice, par HyFlex® 11-724 10

Št. art.: 094488 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,38 € / par
  • od 12 par
    7,82 € / par
po ponudbi
Na zalogi
1.670 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Vsebina 12
Lastnosti rokavic Prijazno za kožo alergikov
Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4342B
Nosilni material INTERCEPT™
Prevleka PU
Material PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva siva/bela
Velikost rokavic 10
Masa 24,3 g
Dolžina 208 mm
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094488 10
EAN/GTIN 10076490052888
Številka proizvajalca 11-724/10

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-724. Zračne delovne rokavice za zaščito pred vrezi, z novo razvito nitjo INTERCEPT™, za visoko udobje nošenja in dobro gibljivost prstov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse