{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Herstellerbezeichnung | HyFlex® 11-819 ESD | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | |
| Weiterreißfestigkeit | 2 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | A | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitrilschaum | |
| EN 388 Code | 4121A | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | ESD-Schutz | |
| Handschuh-Größe | 8 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Elasthan / Lycra® / Spandex; Nylon | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; latexfrei; silikonfrei | |
| Schutzkategorie | II | |
| Länge gesamt | 195 mm | |
| Gewicht gesamt | 16,6 g |
| Številka izdelka | 094354 8 | |
| EAN/GTIN | 10076490614031 | |
| Številka proizvajalca | 11-819 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |