Delovne rokavice, par HyFlex® 11-819 ESD, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094354 10
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    7,49 € / 1 par
  • od 12 par
    6,24 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca HyFlex® 11-819 ESD
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 A
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) A
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena
EN 388 koda 4121A
Barva modra
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe ESD-zaščita
Velikost rokavic 10
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material elastan/Lycra®/Spandex; Najlon
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti brez lateksa; brez silikona; prijazno za kožo alergikov; primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 195 mm
Skupna masa 16,6 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094354 10
EAN/GTIN 10076490613997
Številka proizvajalca 11-819 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-819 ESD. Popolna kombinacija udobja nošenja, gibljivosti prstov in združljivosti z zaslonom ESD/zaslonom na dotik. Zaščita proti elektrostatični razelektritvi. Kot sestavni del ozemljitvene verige ga lahko nosite tudi na potencialno eksplozivnih območjih. Dermatološko preverjeno z Dermatest®, certificirano v skladu z Öko-Tex.

Standard:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript