Käsinepari HyFlex® 11-819 ESD 8

Tuote nro.: 094354 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    7,98 € / pari
  • alkaen 12 pari
    6,65 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
769 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Sopii allergikon iholle; Soveltuu kosketusnäytöille
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Neulosteknologia: 18G
  • Viiltosuojaluokka: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Sopii allergikon iholle; Soveltuu kosketusnäytöille
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EN 388 3121A
Rungon materiaali Nailon Spandex
Pinnoitus Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 195 mm
Väri sininen
Käsineen koko 8
Paino 16,6 g
Neulosteknologia 18G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali Nitriilivaahto
Viiltosuojaluokka A
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094354 8
EAN / GTIN 10076490614031
Valmistajan numero 11-819 7

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-819 ESD. Täydellinen käyttömukavuuden, sormien liikkuvuuden ja ESD-/kosketusnäytön yhteensopivuuden yhdistelmä. Tuote, joska suojaa sähköstaattiselta purkaukselta. Maadoitusketjun osana sitä voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Dermatest® dermatologisesti testattu, Öko-Tex-sertifioitu.

Standardi:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.