{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 12 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Nosilni material | Najlon Spandex | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 195 mm | |
Barva | modra | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 16,6 g | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Material | Nitril pena | |
Razred zaščite pred vrezi | A | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094354 11 | |
EAN/GTIN | 10076490614000 | |
Številka proizvajalca | 11-819 11 |