{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HyFlex® | |
| Oznaczenie producenta | HyFlex® 11-819 ESD | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | A | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | A | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Pianka nitrylowa | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 388 | 4121A | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | wielofunkcyjność | |
| Rozmiar rękawic | 8 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 18G | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Nylon; Spandex | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Do ekranów dotykowych; Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu; bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 195 mm | |
| masa całkowita | 16,6 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094354 8 | |
| EAN / GTIN | 10076490614031 | |
| Numer producenta | 11-819 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |