{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | HyFlex® 11-819 ESD | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | A | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 2 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | A | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Nitril pena | |
| EN 388 koda | 4121A | |
| Barva | modra | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | ESD-zaščita | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Tehnologija pletenja (finost) | 18G | |
| Standard | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | elastan/Lycra®/Spandex; Najlon | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | brez lateksa; brez silikona; prijazno za kožo alergikov; primerno za zaslone na dotik | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina | 195 mm | |
| Skupna masa | 16,6 g |
| Številka izdelka | 094354 9 | |
| EAN/GTIN | 10076490614048 | |
| Številka proizvajalca | 11-819 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |