Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-819 ESD 11

Art.-nr.: 094354 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    51,70  DKK / par
  • fra 12 par
    43,06  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 12
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; allergiker-hudvenlig; Touchscreen-egnet
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EN 388 3121A
Bæremateriale Nylon Spandex
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 195 mm
Farve blå
Handskestørrelse 11
Vægt 16,6 g
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse A
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094354 11
EAN/GTIN 10076490614000
Producentnummer 11-819 11

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-819 ESD. Perfekt kombination af brugerkomfort, fingerbevægelighed og ESD-/touchscreen-kompatibilitet. Beskyttelsesprodukt mod elektrostatisk afladning. Kan også bæres som del af jordingen i områder med eksplosionsfare. Dermatologisk testet med Dermatest®, Öko-Tex-certificeret.

Norm:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.