{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HyFlex® | |
| Denominación del fabricante | HyFlex® 11-819 ESD | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | A | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | A | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Espuma de nitrilo | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Código EN 388 | 4121A | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Área EX | sí | |
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | multiusos | |
| Talla del guante | 11 | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Nailon; Spandex | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | no | |
| Características | Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil; exento de látex; exento de silicona | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 195 mm | |
| Peso total | 16,6 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094354 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490614000 | |
| Número del fabricante | 11-819 11 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |