Paire de gants HyFlex® 11-819 ESD 10

Réf.: 094354 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  7.70 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  6.40 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 12
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles
Propriété électrostatique ZED/ESD
EN 388 3121A
Matériau support Nylon Spandex
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 195 mm
Couleur Bleu
Taille des gants 10
Poids 16,6 g
Tricot technologique 18G
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure A
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094354 10
EAN / GTIN 10076490613997
Réf. fabricant 11-819 10

Description

Exécution:

HyFlex® 11-819 ESD. Combinaison parfaite entre confort, dextérité et compatibilité ESD/écran tactile. Produit de protection contre les décharges électrostatiques. En tant que composants de la chaîne de mise à la terre, ils peuvent également être portés dans des zones explosibles. Testés dermatologiquement avec Dermatest®, certification Öko-Tex.

Norme:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript