Visoki delovni čevlji, rjavi NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, Evropska velikost čevlja: 43

Št. art.: 092234 43
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NIKOLAS
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva rjava
Velikost EU 43
Spol Moški
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material goveje usnje
Material, podplat Poliuretan (PU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Jeklo
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Tekstil
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Ne
Profiliran zunanji podplat Da
Razred zaščite S3S
Zadrga vezalke
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; odporno na olje
Izvedba držala do gležnjev
Vrsta izdelka delovni škornji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092234 43
EAN/GTIN 4030839334027
Številka proizvajalca 763411-43
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Izvedba:

Sodoben poslovni varnostni gležnjarji se popolnoma prilegajo poslovni obleki. Jedro podplata iz visokotehnološkega materiala Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • Vrhnji material iz trpežnega govejega usnja.
  • Zračna usnjena podloga.
  • ESD primeren protipožarni podplat iz mehke koprene.
  • Vložek po celotni površini Sportive ESD.
  • Podplat TPU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 40–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 40–48.