• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Večnamensko olje, Vsebina (ml oz. l): 500

Št. art.: 088025 500
Nov izdelek
Cena na 1 kos (23,72 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.028 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS08 Zdravju škodljivo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Ročni pršilnik
Vsebina 0,5 l
Barva prozorna
Oblika tekoče
Vnetišče > 100 °C (DIN EN ISO 13736) °C
Oznaka za nevarne snovi GHS08 Zdravju škodljivo
Vrsta izdelka Večnamensko olje / univerzalno olje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088025 500
EAN/GTIN 4067263140559
Številka proizvajalca 088025 500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Večnamensko olje GARANT je idealno za mazanje, čiščenje in zaščito. Zahvaljujoč odličnemu kapilarnemu delovanju prodre globoko v najmanjše vrzeli, raztopi trdovratno umazanijo in zagotavlja temeljito čiščenje. Hkrati tvori zanesljiv mazalni film, ki preprečuje korozijo, učinkovito odstranjuje rjo in ne postane smolnat. Vsestransko razpršilo je idealno za odstranjevanje smolnatih masti in olj ter za mazanje širokega nabora komponent. Poleg tega ščiti pred rjo in uhajanjem tokov, zaradi česar je kot nalašč za orodja, stroje, elektronska vezja in motorje. Večnamensko olje GARANT ne vsebuje kislin, silikonov in teflona.
Večnamensko olje – odstranjevalec rje, mazivo in mazalno olje v enem

Visokokakovostno večnamensko olje je zanesljiv pomočnik pri vzdrževanju, negi in servisiranju – doma, v delavnici, na področju vozil ali v industriji. Kot vsestransko mazalno olje, sredstvo za odstranjevanje rje in mazivo združuje več funkcij v enem samem izdelku.

Večnamensko olje z učinkom 5 v 1:
  • Mazanje: Zmanjšuje trenje in preprečuje obrabo gibljivih kovinskih delov.
  • Odstranite rjo: Zlahka sprostite zataknjene vijake, sornike in zarjavele povezave.
  • Čiščenje: S kovinskih površin odstranjuje mast, ostanke olja, prah in umazanijo.
  • Zaščita pred korozijo: Ustvari zaščitni sloj proti rji in vlagi.
  • Izpodrivanje vode: Učinkovito izpodriva vlago – idealno po izpostavljenosti vodi.
  • Vsestranske možnosti uporabe:
    Naše večnamensko olje se lahko uporablja vsestransko – kot sredstvo za odstranjevanje rje za avtomobile, mazalno olje za kolesarske verige, sredstvo za nego orodja, olje za tečaje vrat, razpršilo za stike in še veliko več. Idealen je za domače mojstre, strokovnjake in industrijo.

    Opombe o uporabi:
    Preprosto razpršite ali nanesite točkovno. Počakajte, da se na kratko aktivira, in ga po potrebi obrišite s krpo. Idealno za vzdrževanje strojev, ključavnic, orodij, elektronskih komponent, vrtnega orodja in delov vozil.

    Prednosti na enem mestu:
    • 5 funkcij v enem izdelku.
    • Trajno ščiti pred korozijo.
    • Razrahlja zataknjene in zarjavele dele.
    • Primerno tudi kot kontaktno pršilo.
    • Za gospodinjstvo, avto, delavnico in industrijo.

    Opomba:

    Večnamensko olje GARANT je idealno za nego granitnih merilnih plošč in razvija svoj polni učinek v kombinaciji z GARANT GreenPlus granitnim čistilnim sredstvom (431842 500), specializiranim čistilom za granitne merilne plošče. Skupaj zagotavljata optimalno rešitev za čiščenje in zaščito, da podaljšata življenjsko dobo in natančnost merilnih plošč.