{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Višina | 20 mm | |
| Skupni premer | 8 mm | |
| Nazivna sila držanja | 25 N | |
| Material, magnetno jedro | neodim | |
| Največja mera krajšanja na zadnji strani | 10 mm | |
| Temperaturna odpornost maks. | 80 °C | |
| Vrsta izdelka | palični prijemalnik |
| Številka izdelka | 085929 8 | |
| EAN/GTIN | 2050001737588 | |
| Številka proizvajalca | E751 |