Aimant cylindrique avec cote d'ajustement 16 mm

Réf.: 085929 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 150 N
16 mm
Hauteur 20 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 2 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface Nickel
Résistance max. à la température 80 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085929 16
EAN / GTIN 2050001737618
Réf. fabricant E754

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.
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
    ⌀ (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier