{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 140 N | |
⌀ | 20 mm | |
Višina | 6 mm | |
Material magnetnega jedra | Neodim | |
Površina materiala | pocinkano | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 80 °C | |
Masa | 15 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085923 20 | |
EAN/GTIN | 2050001737687 | |
Številka proizvajalca | E765 |