• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Plochý magnet bez závitu, neodym, ⌀: 20mm

Artiklové číslo: 085923 20
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
777 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 6 mm
Průměr celkový 20 mm
Se závitovým pouzdrem ne
Jmenovitá přídržná síla 140 N
Materiál magnetické jádro neodym
Materiál povrch pozinkováno
Teplotní odolnost max. 80 °C
Hmotnost celkem 15 g
Druh produktu Ploché podavače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085923 20
EAN / GTIN 2050001737687
Číslo výrobce E765

Popis

Provedení:

  • Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, jádro magnetu z neodymu.

Odstíněný plochý upínací magnet se 3 až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.