Plokščiasis magnetas be sriegio 20 mm

Prekės Nr.: 085923 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
398 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 140 N
20 mm
Aukštis 6 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
maksimalus atsparumas temperatūrai 80 °C
Svoris 15 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085923 20
EAN / GTIN 2050001737687
Gamintojo numeris E765

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
  • Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.
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
    ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį