{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Višina | 7 mm | |
| Skupni premer | 25 mm | |
| Z navojno pušo | ne | |
| Nazivna sila držanja | 200 N | |
| Material, magnetno jedro | neodim | |
| Material, površina | pocinkano | |
| Temperaturna odpornost maks. | 80 °C | |
| Skupna masa | 31 g | |
| Vrsta izdelka | ploski prijemalnik |
| Številka izdelka | 085923 25 | |
| EAN/GTIN | 2050001737694 | |
| Številka proizvajalca | E766 |