• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Neodym, ⌀: 20mm

Artikel-Nr.: 085923 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
756 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 6 mm
Durchmesser gesamt 20 mm
mit Gewindebuchse nein
Nennhaltekraft 140 N
Material Magnetkern Neodym
Material Oberfläche verzinkt
Temperaturbeständig bis 80 °C
Gewicht gesamt 15 g
Produktart Flachgreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085923 20
EAN / GTIN 2050001737687
Herstellernummer E765

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.

Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.