Ploščati magnet brez navoja, Neodim, ⌀: 16mm

Št. art.: 085923 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.252 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 4,5 mm
Skupni premer 16 mm
Z navojno pušo ne
Nazivna sila držanja 95 N
Material, magnetno jedro neodim
Material, površina pocinkano
Temperaturna odpornost maks. 80 °C
Skupna masa 5,5 g
Vrsta izdelka ploski prijemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085923 16
EAN/GTIN 2050001735782
Številka proizvajalca E764

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.

Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.